Beli marine adhesive di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LOCTITE 495 Instant Adhesive (Lem Instan Lem Super Glue)Deskripsi:General purpose, low viscosity instant adhesive. Offers fast bonding on a wide range of materials. LOCTITE® 495 is a transparent, colorless, low viscosity, general purpose ethyl-based instant adhesive offering fast bonding (5-20 secs fixture time). It is able to bond a wide range of materials, including plastics, rubbers and metals. It can also bond polyolefins when used in combination with Primer LOCTITE® SF 770 or LOCTITE® SF 7239. Available in 20 g, 50 g and 500 g pack sizes.atribut:
- Color: Clear: Ultra Clear
- Fixture Time: 5-20 sec
- Gap Fill (mm): 0.15
- Technology: Cyanoacrylate
- Appearance (uncured): Transparent, colorless to straw colored liquid LMS
- Application: Bonding
- Chemical Type: Ethyl cyanoacrylate
- Components: One part - requires no mixing
- Cure: Humidity
- Key Substrates: Plastics, Rubbers and Metals
- Viscosity: Low
- YUTAKAMAKE Sheet Ropeatribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Standard Width (mm): 6
- Length (m): 0.6
- CRC Marine Boat Trailer and 4x4 Wheel Bearing GreaseDeskripsi:MARINE BOAT TRAILER AND 4X4 WHEEL BEARING GREASE, 14 WT OZModel#: SL3120DESCRIPTION:A blue tacky, aluminum complex grease using a highly refined base oil. It has been formulated with a polymer to provide adhesive, non-blend and water wash-out characteristics. Will resist water under the most severe water conditions.APPLICATIONS:Anti-friction bearings, blocks, boat trailer bearings, deck equipment, marine equipment, shaft log seals, sleeve bearings, slides, steering cables, steering dockside machinery, steering quadrants, turnbuckles, wheel bearings, winchesatribut:
- Net Fill: 14 Wt Oz
- Appearance: Blue Semi-Solid To Solid Grease
- DOT Proper Shipping Name: Not Regulated
- Propellant: None
- NIPPON PAINT Cat Vinilex 5kgDeskripsi:VINILEX adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis kopolimer vinyl akrilik. Produk ini mempunyai daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, serta lapisan film yang rata dan halus. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan lain sebagainya.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol, atau spray.Pelarut: Air.Pengenceran: 5-10% (kuas, rol); 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan* :Kering Sentuh: 15 menit.Kering Keras: 1 jam.*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Metode Aplikasi: Kuas, Roll, Airless Spray
- Pengenceran: Water
- Sebaran Teoritis (m²): 10-12
- Tekstur: Matt
- Ukuran (kg): 5
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- NIPPON PAINT Cat Vinilex 25kgDeskripsi:VINILEX adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis kopolimer vinyl akrilik. Produk ini mempunyai daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, serta lapisan film yang rata dan halus. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan lain sebagainya.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol, atau spray.Pelarut: Air.Pengenceran: 5-10% (kuas, rol); 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan* :Kering Sentuh: 15 menit.Kering Keras: 1 jam.*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
- Avian Cat Kayu dan Besi MattDeskripsi:Avian High Matt Enamel adalah cat kayu & besi yang tidak mengkilap (matt), cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd, Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap. Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain. Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda.Kegunaan dan Keistimewaan:- Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior.- Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus.- Cat Cepat kering.- Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.atribut:
- Finishing: Matt
- Drying Time: 2-3Hours
- Size (L): 0.9
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
- Solid Content (%): 40-70
- Hardening Time: 16-24Hours
- Dowsil Glass Sealant AceticDeskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- St.Morita Filament TapeDeskripsi:Filament tape clear backed with PET film and reinforced with glass fiber. Its high strength mono-directional filament tape. Suitable for heavy objects strapping, pipe strapping, pallets fixing, reinforced marine carton packaging.
- NITTO Eput Sealer No. 686atribut:
- Material: Base material:Special foam rubber (EPDM), Adhesive:Synthetic resin
- Color: Black
- Length (m): 2
- Adhesive Strength: 4.1N/10mm
- ALSEAL All Purpose SealantDeskripsi:ALSEAL All Purpose Sealant is a general purpose acetoxy silicone sealant formulated for general purpose glazing and sealing applications where long term reliability is required. It will bond to form a durable, flexible, waterproof seal on many common wet area building materials. This elastomeric sealant is permanently elastic upon curing.Well-suited for general sealing applications such as sheet metal, skylights, ventilators, air-conditioning systems, metal/ plastic signs, glass block structures and as a bedding for marine hardware.atribut:
- Color: Grey
- Size (ml): 280
- Density (g/mL): 0.95-0.98
- Service Temperature (°C): Up to 150
- Application Temperature (°C): -20 to 50
- Curing System: Moisture curing, acetoxy
- Shell Gadus A227 Drum SizeDeskripsi:Shell Gadus S1 OG 200Open Gear and Wire Rope GreaseShell Gadus S1 OG are a range of high viscosity, residual-type (bituminous) lubricants, which are recommended principally for open gears, sugar mills and wire rope applications which require an adhesive, high load-carrying, EP product. All grades are blends of bitumen and heavy mineral based oils, blended in different proportions to suitvarious applications.Specifications, Approvals & RecommendationsFor a full listing of equipment approvals and recommendations, please consult your local Shell Technical Helpdesk.Health, Safety & Environment- Health and SafetyShell Gadus S1 OG is unlikely to present any significant health or safety hazard when properly used in the recommended application and good standards of personal hygiene are maintained.Avoid contact with skin. Use impervious gloves with used oil. After skin contact, wash immediately with soap and water.- Protect the EnvironmentTake used oil to an authorised collection point. Do not discharge into drains, soil or water.Additional Information- AdviceAdvice on applications not covered here may be obtained from your Shell representative.
Daftar Harga marine adhesive Terbaru March 2026
| LOCTITE 495 Instant Adhesive (Lem Instan Lem Super Glue) | Rp90.900 |
| YUTAKAMAKE Sheet Rope | Rp109.900 |
| CRC Marine Boat Trailer and 4x4 Wheel Bearing Grease | Rp169.900 |
| NIPPON PAINT Cat Vinilex 5kg | Rp219.900 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L | Rp119.900 |
| SEKISUI Camouflage Tape | Rp359.900 |
| NIPPON PAINT Cat Vinilex 25kg | Rp1.099.900 |
| Avian Cat Kayu dan Besi Matt | Rp91.900 |
| Dowsil Glass Sealant Acetic | Rp39.900 |
| St.Morita Filament Tape | Rp32.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/LOCTITE%20495%20Instant%20Adhesive%20(Lem%20Instan%20Lem%20Super%20Glue)/kkP103751740-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Marine%20Boat%20Trailer%20and%204x4%20Wheel%20Bearing%20Grease/P102076309-1.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Cat%20Vinilex%205kg/meP103158806-2.jpg)


/NIPPON%20PAINT%20Cat%20Vinilex%2025kg/kiP103158738-12.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dowsil%20Glass%20Sealant%20Acetic/g9P103635585-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/ThreeBond%20Lem%20Perekat/1cP102124048-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Gembok%20Safety%20Thermoplastic/P102723421-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/ALSEAL%20All%20Purpose%20Sealant/9eP103466338-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Shell%20Gadus%20A227%20Drum%20Size/lpP103831781-1.jpg)